栃木屋 栃木屋の 機構部品 栃木屋の 扉部品 栃木屋の ロック、鍵、キー ステンレスハンドルロック(90度回転2点抜き) ステンレスハンドルロック(90度回転2点抜き) 注文コード ステンレス製の防水構造、ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 用途配電盤・分電盤・通信機・屋外キャビネット用扉等 仕様90度回転2点抜き 内容量1個 注意 ※キーは別売です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 THA-418-1B THA-418-2B 質量(g) 選択解除 98422 寸法L(mm) 選択解除 t1t1.5 寸法H(mm) 選択解除 24 寸法F(mm) 選択解除 1217.6 寸法E(mm) 選択解除 Φ30Φ50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09328837 THA-418-1B 422 t1.5 4 17.6 Φ50 ¥9,200 取扱い終了 09328855 THA-418-2B 98 t1 2 12 Φ30 ¥5,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロック、鍵、キー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スペアキー 栃木屋 税込¥384 ¥349 バスケットへ 盤用マルチキー DENSAN(ジェフコム) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥384 ¥349 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥296 ¥269 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥527 ¥479 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥384 ¥349 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥274 ¥249 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥384 ¥349 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥384 ¥349 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥384 ¥349 バスケットへ 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 税込¥6,148 ¥5,589 バスケットへ シリンダー錠 キー2本付 MT-2 MTセキュリティジャパン 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥527 ¥479 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥384 ¥349 バスケットへ 盤用マルチキー JAPPY 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 盤用マルチキー DENSAN(ジェフコム) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥274 ¥249 バスケットへ 防水シリンダー錠 栃木屋 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥219 ¥199 バスケットへ スペアキー 栃木屋 税込¥384 ¥349 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品扉部品ロック、鍵、キー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「扉部品」にはこんなカテゴリがあります ロック、鍵、キー 扉止ストッパー ワンタッチ窓、点検窓 主幹バー・分岐バー 扉・外装部品その他 シェアする マイページ 最近見た商品