曜日別特売

SA ステンレス製パイプ柄 ひしゃく

SA ステンレス製パイプ柄 ひしゃく - TKGSA ステンレス製パイプ柄 ひしゃく - TKGSA ステンレス製パイプ柄 ひしゃく - TKG
(2件のレビュー)

オールステンレス製のひしゃくです。

材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(g)
柄長さ(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09382642-1700600150
17,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09382667-2650300180
16,800
9,898
10,888(税込)
当日出荷
09382676-2850600180
18,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
09382685-211501000180
19,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09382694-3720300210
17,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09382703-3950600210
19,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09382712-312201000210
19,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
09382633-1550300150
16,100
取扱い終了
09382651-110001000150
18,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09382633
2022-02-04
用途: バレル研磨の研磨剤の投入用
有美和製造業

グリップが太すぎる、径をせめてのせといて欲しかった。それと何種類かグリップの径の
種類を作って欲しい

対象商品 : 09382676
2015-04-09
用途: 液体の取りのぞき

商品は満足です。現在、柄の長いタイプと短いタイプを使用中ですので。
購入したのはこちらのミスもありますが、全体で60センチだと思っておりましたが、柄が思っていたのより長く1本は使用できませんでした。(3本購入)
表記に柄が何センチと補足して頂ければ助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする