S45C重量戸車 平型

S45C重量戸車 平型 - ヨコヅナS45C重量戸車 平型 - ヨコヅナS45C重量戸車 平型 - ヨコヅナS45C重量戸車 平型 - ヨコヅナS45C重量戸車 平型 - ヨコヅナS45C重量戸車 平型 - ヨコヅナS45C重量戸車 平型 - ヨコヅナS45C重量戸車 平型 - ヨコヅナ

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
車輪径A(mm)
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法f(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09341683JGM-05021セット(2個)11088505426181041104170405-50
11,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
09341692JGM-06021セット(2個)12098606528201041115182465-60
13,940
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341701JGM-07521セット(2個)150128758033251048126192625-75
17,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09341717JGM-09021セット(2個)18014690100382714531476114756-90
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341726JGM-10021セット(2個)220176100110423014661685140846-100
31,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818784JGM-11021個180130110-523614772490-47-120110
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818811JGM-13021個250185130-5642168138110-89-139130
37,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818854JGM-15021個300230150-74522010257147-120-175150
54,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818897JGM-20021個300230200-74522010257147-120-215200
98,600
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする