難接着材料用接着剤 EP001N

難接着材料用接着剤 EP001N - セメダイン難接着材料用接着剤 EP001N - セメダイン難接着材料用接着剤 EP001N - セメダイン難接着材料用接着剤 EP001N - セメダイン難接着材料用接着剤 EP001N - セメダイン難接着材料用接着剤 EP001N - セメダイン難接着材料用接着剤 EP001N - セメダイン
(16件のレビュー)

接着のしにくかったポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレートなどの
エンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミの接着にご使用いただける接着です。
高強度タイプの弾性接着剤です。
混合して40分後から硬化が始まります(23℃)。
耐熱+120度、耐寒-60度が目安です。

用途
汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。
振動や冷熱繰り返しの使用条件での接着。
各種工芸品の製作。
成分エポキシ樹脂系剪断接着強さ(N/mm2)11.0T型剥離強度(N/mm)3.42主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【動きづらくなる時間】約40分、【実用強度に達する時間】約24時間(23℃湿度50%)硬化後:アイボリー主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:変成シリコーンポリマー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、フッ素ゴム、ブチルゴム、ポリアセタールなどにはあまりよくつきません。
※一度に多量の接着剤を混合すると温度が急激に上昇しますので、少量に分けて混合してください。
※10℃以下の温度では著しく硬化反応が遅くなります。
※貴金属、高価な物および食器などの人体に関わる用途には使用できません。
※接着面に直接紫外線があたる用途には適しません。
※接着・充填用途以外には使用しないでください。
※湿度の少ない冷暗所に保管し、開封後は速やかに使い切ってください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02334753RE-0041セット(40g)A剤:20g、B剤:20g
1,180
969
1,066(税込)
当日出荷
12178820RE-0041箱(40g×10セット)A剤:200g、B剤:200g
オープン
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: PA12樹脂接着

3Dプリンター製品のPA12ナイロン樹脂に使えるものを探していましたが結構がっちり接着出来ました。耐久性はまだ分かりません。

対象商品 : 02334753
2023-08-04
用途: 模型・実車の修理に使用
シェブロンモデルズ

他社にない「柔軟性を持ったエポキシ接着剤」。シリコン系接着剤より「引き裂き強度が有り」長く使用するにはこちらの方が便利。ただし硬化時間が短いので手早く作業できるモノに限ります。

対象商品 : 02334753
2023-04-11
用途: ステンレスなどの接着
株式会社ガレージイワホリ自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスやプラスチックの接着に使っていますが、接着力には問題は感じませんが、硬化後の硬さが、他のメーカーと比較して少し柔らかく感じます。

対象商品 : 02334753
2021-10-27
用途: 工作時の接着・封止・充填
ヤジマワークス

カチカチに固まるのではく、カチカチに近い弾性体になるので線膨張係数の違う材質同士に接着をしても剥がれにくです。また、衝撃への耐性もありますので用途選定を誤らなければ大変良い接着剤です。
当方、10種類程の接着剤をストックして用途によって使い分けております。

対象商品 : 02334753
2021-06-16
用途: ゴムバンドの接着補強
大阪岡崎産業株式会社卸売・小売業

2液を混ぜて4~5分でグミ状に硬化しはじめるので作業時間を考えて取り出さないと無駄にする事になりますが、混ぜなければ硬化剤は硬化が中々始まらないので、使う分量だけすくい取ってチビチビ混ぜるのがコツだと思います。

対象商品 : 02334753
2021-09-14
用途: 作業全般
サービス業

プラや金属類なら強力にくっつけられるので重宝してます。DIYのお供に常備しておくととても便利な一品です。

対象商品 : 02334753
2020-11-27
用途: 木部接着

エポキシ接着剤なのに弾性があると言う貴重なものです。しかも強力です。木は強力に動くことがあるので通常のエポキシだとクラックが入ることがありますが、これは結構いけると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02334753
2020-12-26
用途: 樹脂材の接着
その他業種

前はアラルダイトばかり使っていましたが、この製品で十分満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする