OHM 浴室用換気扇

OHM 浴室用換気扇 - オーム電機OHM 浴室用換気扇 - オーム電機
(13件のレビュー)
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ファン径(cm)
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09346985VB-1515175×175
7,480
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
09346976VB-1212200×150
6,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09346985
2022-10-30
用途: 浴室換気扇の取り替え
その他業種

OHMさん、今も同じ商品作ってくれてて、ありがとう!!
築40年の戸建ての家でも、ピッタリ取り付けられました。本当に感謝です。
開口部のサイズや形状っていろいろありますので注意が必要。築が古く、開口部(換気扇の外との穴)が正方形に空いてる場合は、ほぼほぼOHMの商品で間違いないと思います。どこかに必ずメーカー名が書いてあるので(カビを拭いたら出てきます)、いま使ってるのと同じメーカーのものを頼むのが間違いないです。

対象商品 : 09346976
2022-05-14
用途: 浴室換気扇

他社の古い換気扇壊れた為にオーム電機の換気扇に交換、寸法、形も同じで取付簡単に出来た。

2が参考にしています
対象商品 : 09346976
2020-05-08
用途: 浴室の換気扇交換

価格・換気性能・静粛性に満足しています。一つ惜しいのはアース線にU字コネクタも無く、コード自体がコンセントよりも短いので継ぎ足さねばならなかったことです。

対象商品 : 09346985
2018-09-29
用途: 浴用換気扇なので入浴時
その他業種

とても良く効いて、直ぐ換気出来ます。以前、使用して居た換気扇より
大変良いですね!!オーム電機の浴用換気扇は良いですね!

2が参考にしています
対象商品 : 09346976
2018-02-12
用途: 浴室の乾燥
自動車・二輪車・自転車関連業

音も静かで問題ないのですが、吸入口のシャッターが欲しいのと、外気口の蓋も有れば良いのかと思う。

対象商品 : 09346976
2017-01-18
用途: 浴室の換気
農・林・水産業

取り付けが簡単でいいと思います。
セットでフードもあるといいです。

対象商品 : 09346985
2016-08-25
用途: 器具の交換
電気・ガス・熱供給・水道業

以前付いていたサイズと同じものが無く探していた所、この商品を見つけました。取り換えもスムーズに済み大変満足しています。

対象商品 : 09346976
2016-08-18
用途: 自宅の浴室
建設業・工事業

通販での購入ができたので大変便利でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする