超音波洗浄器(2周波)
・洗浄物に合わせて2段階のパワー調整が可能です。
・タイマー機能は、減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
・プログラム機能(最大9パターン)を装備していますので、発振パワーHigh/Low交互運転や間欠運転が可能です。
・発振子に多周波ボルト締めランジュバン振動子を採用し、耐久性に加え、28kHz・40kHzの2波を使用することができます。
・メモリー機能により一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されます。
・ディガス機能を標準装備していますので、新しい洗浄液のガス抜きを効率よくおこなえます。
・操作表示部には、見やすいバックライト付液晶表示を採用しています。
付加機能
周波数切換え機能(28/40kHz切換え)
発振パワー切換え機能(High/Low2段)
ディガス機能
ヒーター機能(設定範囲/常温~55℃/1℃単位)
タイマー機能(設定範囲/1~99分/1分単位)
プログラム機能(発振パワー、運転時間、停止時間の任意組み合わせ/最大9プログラム)
付属品ステンレススノコ1個、フタ1個
電源(V)AC100 50/60Hz
設定方式シートキータッチ方式・デジタル液晶表示
発振周波数(kHz)28/40
材質(洗浄槽)ステンレス(SUS304)
内容量1台
発振パワー切換え機能(High/Low2段)
ディガス機能
ヒーター機能(設定範囲/常温~55℃/1℃単位)
タイマー機能(設定範囲/1~99分/1分単位)
プログラム機能(発振パワー、運転時間、停止時間の任意組み合わせ/最大9プログラム)
注意
※ヒーターは洗浄中に動作します。
器具洗浄/超音波洗浄器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16