曜日別特売

ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型

ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 - APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 - APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 - APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 - APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 - APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 - APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 - APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 - APLUS(クマモト)
(2件のレビュー)
用途建具等材質(羽根)SUS304付属品小ネジ:M5(D8)×10タイプ左右兼用種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100内容量1箱(2枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
横(mm)
板厚(mm)
仕上
ねじ穴数
材質(軸)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09359271K-33W-102 ケンヨウ1021003ヘアーライン8SS4003×102兼用
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
09359427K-33W-127 ケンヨウ1271003ヘアーライン10SS4003×127兼用
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09359436K-33W-127 アンバー1271003アンバー10SS4003×127兼用
6,160
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
09359445K-33W-127 キン1271003金色10SS4003×127兼用
7,600
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
09359463K-33AW-127 HL1271003ヘアーライン10SUS3043×127兼用
4,400
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09359427
2015-05-01
用途: カラオケボックス店個室扉蝶番として利用
有限会社エクセレント

使いやすく安価な商材として大変よく思ってます。

対象商品 : 09359427
2014-03-12
用途: 不良丁番の代替えに使用
建設業・工事業

左右兼用は取付けの時にあまり気にせず取付けが出来たのが良いです。在庫として持つのは左右勝手に拘らなくて取り付けが出来る為敏速な対応が出来るのが、お勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする