LAMP(スガツネ工業)
建築ドア用隠し丁番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途
建具用
仕様
標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)
適合扉厚(mm)
36以上
開き角度(度)
180
最小扉厚(mm)
36
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
900
内容量
1個
注意
扉の加工の際は、基準面からの寸法を必ずお守りください。記載寸法を超えると扉が正常に開かなくなります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
材質
材質/処理
幅(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09370977
HES-3038BK PB
190
黄銅
真鍮/真鍮磨き
89.5
十字穴付皿タッピンねじ5×26
¥32,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09370986
HES-3038BK SC
190
黄銅
真鍮/サテンクロームめっき
89.5
十字穴付皿タッピンねじ5×26
¥32,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09370995
HES-3030BR PB
190
黄銅
真鍮/真鍮磨き
74
十字穴付皿タッピンねじ5×26
¥29,870
取扱い終了
返品不可
09371004
HES-3030BR SC
190
黄銅
真鍮/サテンクロームめっき
74
十字穴付皿タッピンねじ5×26
¥29,870
取扱い終了
返品不可
09371013
HES-3030PR WT
140
PBT樹脂/黄銅
(本体)強化プラスチック
(アーム)真鍮/クロームめっき
77
十字穴付バインドタッピンねじ6×20
¥6,800
取扱い終了
返品不可
09371022
HES-3030PR BR
140
PBT樹脂/黄銅
(本体)強化プラスチック
(アーム)真鍮/クロームめっき
77
十字穴付バインドタッピンねじ6×20
¥6,800
取扱い終了
返品不可
09371031
HES-3030PR GR
140
PBT樹脂/黄銅
(本体)強化プラスチック
(アーム)真鍮/クロームめっき
77
十字穴付バインドタッピンねじ6×20
¥6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください