曜日別特売

ステンレス鋼製フラットラッチ

ステンレス鋼製フラットラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラットラッチ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

操作はつまみを左右にスライドするだけです。
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)仕上ヘアライン仕上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369473FL2-3511.5123521
900
899
989(税込)
当日出荷
09369482FL2-5520155540
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
09369491FL4-3511.5123523
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
09369507FL4-5520155538
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製フラットラッチ
ステンレス鋼製フラットラッチ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09369491
2023-10-26
用途: 木製ベビーゲートの鍵として使用

木製ベビーゲートの鍵として使用しました。幼児が解錠しにくいようにあえて小さなものを取り付けました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする