曜日別特売

ステンレス鋼製ラッチ

ステンレス鋼製ラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチ - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。
受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。

用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369543BL-40S11407.525ステンレス鋼(SUS304)
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09369552BL-60S15601040ステンレス鋼(SUS304)
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09369561BLS-6017601040ステンレス鋼(SUS304)
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09369577BLS-90249012.565ステンレス鋼(SUS304)
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39452725BLS902490---
2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製ラッチ
ステンレス鋼製ラッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39452725BLS9009369577BLS-90BLS90 ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 09369577ステンレス鋼製ラッチLAMP(スガツネ工業)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09369552
2021-10-05
用途: 落下防止の作業
建設業・工事業

バネが付いていて風などでロックが外れなくく良かった。

対象商品 : 09369552
2020-03-24
用途: 横すべり出し窓の施錠に使用
株式会社サン・エンタープライズ.建設業・工事業

昔からあるスライドラッチですが、やはり定番商品は安心して使えました。

対象商品 : 09369561
2016-03-24
用途: 扉の製作

大変よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする