ミニコック
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!逆流防止タイプは安全性がアップ!容器から吹管まで、溶断に伴うすべての配管接続がワンタッチでできます。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用の嵌合サイズとスリーブ色を変え、安全性を追求。幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。逆流防止タイプ(PHB型・PFB型)も新たにシリーズ化。
サイズ酸素ゲージ用
材質(本体)真鍮
流体酸素
備考容器取り付け用
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)0.7
内容量1個
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02111216 | CC22SF | 06181463 | CC22SF |
|
ミニコックソケットSF型(容器取付用) | 日東工器 | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました。 |