ミニコック

ミニコック 日東工器

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!逆流防止タイプは安全性がアップ!容器から吹管まで、溶断に伴うすべての配管接続がワンタッチでできます。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用の嵌合サイズとスリーブ色を変え、安全性を追求。幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。逆流防止タイプ(PHB型・PFB型)も新たにシリーズ化。

サイズΦ5×Φ11 材質(本体)真鍮 流体酸素 備考細径ゴムホース取り付け用 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ナット バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)0.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02111243 CC22SN
2,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02111243 CC22SN 06301127 CC22SN CC22SN ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器 06301127 ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする