ミニコック
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!逆流防止タイプは安全性がアップ!容器から吹管まで、溶断に伴うすべての配管接続がワンタッチでできます。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用の嵌合サイズとスリーブ色を変え、安全性を追求。幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。逆流防止タイプ(PHB型・PFB型)も新たにシリーズ化。
サイズΦ5×Φ11
材質(本体)真鍮
流体燃料ガス
備考細径ゴムホース取り付け用
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ナット
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)0.7
内容量1個
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02111295 | CC33SN | 06301136 | CC33SN |
|
ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) | 日東工器 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | 注文コードが変更になりました。 |