ブランソニック 卓上型超音波洗浄器 1510
油・ワックス・たんぱく質などの除去、精密基板や精巧な宝石などの洗浄を短時間で安全に行います。
装置に起因する故障率は、わずか0.6%と耐久性と信頼性に優れています。さらに、発振周波数にスイープをかけることで、より安定した強い超音波を発生させます。
液漏れを防ぐために洗浄槽を強固にシールし、操作部は洗浄液がかからないよう槽の上部に配置しています。
2年保証付き。
用途研究・実験器具・機械工具・医療器具・電気・電子部品・眼鏡・貴金属などの洗浄作業
タンク容量(L)2
タンク寸法(mm)150×135×102H
発振周波数(kHz)42
発振方法全トランジスタ
仕様発振子/PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン型
寸法(mm)254×305×295H
質量(kg)3.5
定格電圧(V)AC100±10%
定格周波数(Hz)50/60
内容量1台
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16