曜日別特売

45914 クールシャワー 半袖シャツ(春夏用)

45914 クールシャワー 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45914 クールシャワー 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45914 クールシャワー 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45914 クールシャワー 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップ。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖シャツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ素材クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達袖丈半袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0939993245914ネイビーS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939994145914ネイビーM
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939995745914ネイビーL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939996645914ネイビーLL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939997545914ネイビーEL
7,700
3,690
4,059(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年7月上旬
0939998445914ネイビー4L
7,700
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月8日
0939999345914ネイビー5L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940000245914アースグリーンS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940001145914アースグリーンM
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940003645914アースグリーンLL
7,700
3,590
3,949(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年7月中旬
0940004545914アースグリーンEL
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940005445914アースグリーン4L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940006345914アースグリーン5L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940007245914ダークブルーS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940008145914ダークブルーM
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940009745914ダークブルーL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940010645914ダークブルーLL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940011545914ダークブルーEL
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940012445914ダークブルー4L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940013345914ダークブルー5L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940014245914アイボリーS
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940015145914アイボリーM
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940016745914アイボリーL
7,700
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940017645914アイボリーLL
7,700
3,590
3,949(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月8日
0940018545914アイボリーEL
7,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940019445914アイボリー4L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940020345914アイボリー5L
7,700
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0940002745914アースグリーンL
7,700
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09399966
2023-07-14
用途: 紙加工の作業時
株式会社ミヤモト製造業

軽くて、発汗性も良く感じました。胸のポッケットもファスナー付きなので、中の物が落ちないので、あんしんして作業時に屈むことができたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする