小動物解剖セット

小動物解剖セット アズワン

セット内容(留置針)1、(メス 円刃刀<中>)1、(ピンセット130mm 無鈎)1、(ピンセット110mm 先細無鈎)1、(ピンセット110mm 先細先曲無鈎)1、(小直剪刀)1、(小反剪刀)1、(外科剪刀 両鋭直)1、(外科剪刀 両鈍直)1、(モスキート止血鉗子 無鈎直 125mm)1、(モスキート止血鉗子 無鈎反 125mm)1、(モスキート止血鉗子 有鈎直 125mm)1、(止血鉗子 無鈎直 145mm)1、(止血鉗子 有鈎直 145mm)1、(小開創器<先鋭> 100mm)1、(小開創器<先鈍> 100mm)1、(骨剪刀)1、(木箱)1 材質ステンレス(SUS420-J2)、メス円刃刀のみ/SK鋼 ケース寸法(mm)300×195×50 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09389572 セット大 2-5327-01
98,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする