ステンバキュームクリーナー
ペーパーフィルターを装着することで微細粉塵にも対応出来ます。大容量の乾湿両用掃除機です。
用途
乾燥したゴミの集じん。
水の集じん。
ブロアーによるホコリ飛ばし。
付属品ホース1本、パイプ3本、スキマノズル1コ、丸毛ブラシ1コ、ワイパーノズル1コ、ワイドノズル1コ
質量(kg)約7.0(付属品を含む)
材質(本体)ステンレス
電圧(V)100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)1100
外径×高さH(Φmm×mm)300×630
タンク容量(L)約30
コード長さ(m)約5
吸込仕事率(W)280
絶縁方式二重絶縁構造
真空度(mmH2O)1318(最大)
最大風量(L/min)1754
内容量1台
水の集じん。
ブロアーによるホコリ飛ばし。
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09426557
2008-11-27
- 用途:
- 当社工場内の掃除に使用
株式会社ダンボールワン 様
段ボール箱の製造工場で使用しておりますが、紙粉まで綺麗に吸い込んでくれるので、価格共に大変満足しております。