サヤ管式3連はしご

サヤ管式3連はしご ピカコーポレイション サヤ管式3連はしご ピカコーポレイション サヤ管式3連はしご ピカコーポレイション サヤ管式3連はしご ピカコーポレイション

収納止め金具ユニット!車載時の急発進、急ブレーキによる子ばしご・孫ばしごの飛び出しを防ぎます。
コンパクトの収納!独自のサヤ管構造で製品質量を従来品より軽量化(メーカー比)。持ち運び、収納作業がスムーズに行えます。
ロック金具の一部に樹脂を使用!収納時の気になる金属音を軽減させました。

最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)353(下はしご) 材質アルミ合金製 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09431667 LNT-50A 4.96 2.34 15
267,600
189,800
208,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09431676 LNT-60A 5.99 2.68 17.1
282,000
189,800
208,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09431685 LNT-70A 7.03 3.03 19.1
301,600
199,800
219,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09431694 LNT-80A 8.06 3.37 21.2
327,600
199,800
219,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

PiCa 3連はしこ コンパクトスリー LNT

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする