曜日別特売

業務用パワーガス・プロ

業務用パワーガス・プロ - 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ - 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ - 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ - 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ - 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ - 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ - 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ - 新富士バーナー
(79件のレビュー)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。

用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39426046RZ-86011セット(3本)376-9437
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09431895RZ-8601本292-5001
700
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 和蜂の待ち箱兼巣箱の焼き入れ

火力が強く、板の焼き入れに都合が良い。ガスが長持ちするので良い。

2025-11-14
用途: 調理用
運輸・通信業

食品を炙るのに使用してます。
ちょっと値段はお高めですが、パワーがあって炙り時間も短くて済むので効率的です。

2025-11-01
用途: 機械のメンテナンス
橋本農産農・林・水産業

リピートです、冷間時でも炎が安定しているので使いやすい

2025-07-14
用途: 予備の缶を使ったので
株式会社川田商会 協栄自工

こういう物は予備が無いと作業が中断します。
使い切って予備の缶を繋いだので次の予備を購入。
これ以外使ってないけど純正が無難だと思います。
最近着火しにくくなり、ライターで点火していましたが、
新しい缶にしたら普通に点火できました。
ガスが少なくなってくると点火しにくくなるんですね。

対象商品 : 09431895
2025-07-18
用途: 彫金
製造業

火力が強いので対象物の温度上昇が早い。容量も多いので長時間使用出来て、大変満足しています。

対象商品 : 09431895
2025-04-30
用途: 溶接機
サービス業

火力も弱くなく料金もお手頃にて設定ありがとうございます。ロウ付け溶接機には、ピッタリなサイズにて助かりました。また、購入致します。

2025-06-24
用途: 小物のロー付け
有限会社 車 座

火力もあり使いやすいです。後は少しでも値段が安くなればありがたい。

対象商品 : 09431895
2025-04-26
用途: ガラス細工
教育・研究機関

火力が強いためガラスがすぐに加工できてありがたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする