AX OAチェアー 肘付き(配送時組立サービス付き)

AX  OAチェアー  肘付き(配送時組立サービス付き) コクヨ

コクヨ品質を守りながら、ローコストに仕上げた、お買い得なチェアです。

用途執務空間での椅子として使用 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×510×770~880 材質背・座/(張り地)布(ポリエステル)、本体/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン(双輪) 本体質量(kg)8.7 座面高さ(mm)418~527 肘高さ(mm)616~721 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×390 昇降方式ガス圧式 ロッキング方式背チルト 内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため確認させて頂く場合がございます。※お届け時に配達員が組み立てさせて頂きます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お届け商品を設置するところまでの経路、設置場所は納品日までにお客様にて確保をお願い致します。また、お客様が置かれているものを移動するなどの作業はご対応しておりません。引き取りは対応しておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09495902 AXB-R2M グレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09495911 AXB-R2B ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40373751 AXB-R2B ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40373767 AXB-R2M グレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする