曜日別特売

チップ WNMG-MS

チップ WNMG-MS - 京セラチップ WNMG-MS - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09510103WNMG080408MS CA65150.8
9,000
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09510112WNMG080408MS CA65250.8
9,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09510121WNMG080412MS CA65151.2
9,800
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01919112WNMG080404MS CA65150.4
9,800
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01919365WNMG080404MS CA65250.4
9,800
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
01919523WNMG080412MS CA65251.2
9,800
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
09510085WNMG080404MS0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510094WNMG080404MS0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510137WNMG080412MS1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10170562WNMG080404MS0.4
8,500
取扱い終了
10170982WNMG080408MS0.8
8,500
取扱い終了
10171402WNMG080412MS1.2
8,500
取扱い終了
10202832WNMG080404MS0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202841WNMG080408MS0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202857WNMG080412MS1.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633573WNMG080404MS0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633582WNMG080404MS0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633591WNMG080404MS0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633607WNMG080404MS0.4
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634167WNMG080408MS0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634176WNMG080408MS0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634151WNMG080408MS0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634185WNMG080408MS0.8
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634571WNMG080412MS1.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634553WNMG080412MS1.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634562WNMG080412MS1.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634587WNMG080412MS1.2
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919584WNMG080404MS PR11250.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919252WNMG080408MS CA65150.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919444WNMG080408MS CA65250.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919672WNMG080408MS PR11250.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919304WNMG080412MS CA65151.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919758WNMG080412MS PR11251.2
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする