京セラ
チップ WNMG-MU
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01919137
WNMG080404MU CA6515
0.4
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
01919374
WNMG080404MU CA6525
0.4
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01919268
WNMG080408MU CA6515
0.8
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
01919453
WNMG080408MU CA6525
0.8
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
09510146
WNMG080404MU
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510155
WNMG080404MU
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510164
WNMG080408MU
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09510173
WNMG080408MU
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10170571
WNMG080404MU
0.4
¥
8,500
取扱い終了
10170991
WNMG080408MU
0.8
¥
8,500
取扱い終了
10202866
WNMG080404MU
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202875
WNMG080408MU
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633616
WNMG080404MU
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633625
WNMG080404MU
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633634
WNMG080404MU
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633643
WNMG080404MU
0.4
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634194
WNMG080408MU
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634203
WNMG080408MU PR1310
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634212
WNMG080408MU PR1325
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634221
WNMG080408MU
0.8
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919593
WNMG080404MU PR1125
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919697
WNMG080408MU PR1125
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください