洗眼 アイカップペット
ボトルプッシュ式の洗眼器。
やわらかい噴水により目をやさしく洗います。
洗眼された液は自動的に流出しますので常に新鮮な液で洗えます。
用途
花粉やホコリ、チリで目がゴロゴロする時。
パソコン、OA機器で目が疲れた時に。
プールや海水浴の後に。
コンタクトレンズをはずした後に。
使用方法
パソコン、OA機器で目が疲れた時に。
プールや海水浴の後に。
コンタクトレンズをはずした後に。
・キャップをはずし、カップを左へ回してボトルからはずします。
・カップとボトルを浄水(水道水)でよく洗浄してください。
・洗眼水をボトルに入れ、カップとボトルを固くしめてください。
・カップを軽く目に当てて、ボトルを強く押すと、噴水ノズルからソフトな噴水が出て、快く目を洗います。
・洗眼した際はパチパチとま眼ばたきを繰り返してください。
・洗眼した液は自動的に排水管から流出します。この際、眼とカップを密着すると排水が出ませんから、少し隙間をあけてください。
・排水管は自由に回転しますから、適当に角度を変えて、手を濡らさずにお使いください。
・洗眼が終わったら、カップをよく洗浄して、キャップをはめておくと器の清潔が保てます。
色ブルー
容量(mL)150
質量(g)71
耐熱温度(℃)70(本体、キャップ、ボトル)、200(チューブ)
耐冷温度(℃)-20(本体、キャップ、ボトル)、-40(チューブ)
寸法(mm)70×53×173
内容量1セット
・カップとボトルを浄水(水道水)でよく洗浄してください。
・洗眼水をボトルに入れ、カップとボトルを固くしめてください。
・カップを軽く目に当てて、ボトルを強く押すと、噴水ノズルからソフトな噴水が出て、快く目を洗います。
・洗眼した際はパチパチとま眼ばたきを繰り返してください。
・洗眼した液は自動的に排水管から流出します。この際、眼とカップを密着すると排水が出ませんから、少し隙間をあけてください。
・排水管は自由に回転しますから、適当に角度を変えて、手を濡らさずにお使いください。
・洗眼が終わったら、カップをよく洗浄して、キャップをはめておくと器の清潔が保てます。
注意
※洗眼には浄水(水道水)をお使い下さい。