ホルダ 一般形

ホルダ 一般形 岩崎電気

ソケットE39 材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト 口出線(mm)675(器具外) 設置場所屋内専用 グレイ(マンセルN7) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
適合 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09514881 O39-002P 直付灯 115 110~500W 【セラルクス】M150・400FCE-W/BUD
【FECマルチハイエース】M(F)700・1000LS
【FECマルチハイエースH】M(F)150LSH1/BUP、M(F)400LSH1/BUP、M(F)300LSH/BUP
【FECサンルクスエース】NH(R)110~940(F)LS
【水銀ランプ】H(F)100~1000X、HR(F)100~1000X(N)
【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)300~750W、 BHR(F)300~750W(H)
【アイランプ】RF(S)170~900WH
3,650
 
 
取扱い終了

返品不可
09514897 Y39-002P 自在天井灯 159 110~1000W 【セラルクス】M150・400FCE-W/BUD
【FECマルチハイエース】M(F)700・1000LS
【FECマルチハイエースH】M(F)150LSH1/BUP、M(F)400LSH1/BUP、M(F)300LSH/BUP
【FECサンルクスエース】NH(R)110~940(F)LS
【水銀ランプ】H(F)100~1000X、HR(F)100~1000X(N)
【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)300~750W、 BHR(F)300~750W(H)
【アイランプ】RF(S)170~900WH
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
09514906 O39-452C チェーン吊灯 550 110~1000W 【セラルクス】M150・400FCE-W/BUD
【FECマルチハイエース】M(F)700・1000LS
【FECマルチハイエースH】M(F)150LSH1/BUP、M(F)400LSH1/BUP、M(F)300LSH/BUP
【FECサンルクスエース】NH(R)110~940(F)LS
【水銀ランプ】H(F)100~1000X、HR(F)100~1000X(N)
【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)150~750W、 BHRF150~750W(H)
【アイランプ】RF(S)170~900WH
4,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09514881 O39-002P 35142204 O39-006P O39-006P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 35142204 ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 1個 6,998 税込7,698 同じ直付灯ですが、寸法・タイプ・適合ランプが異なります。
09514897 Y39-002P 35142222 Y39-006P Y39-006P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 35142222 ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 1個 8,998 税込9,898 同じ自在天井灯ですが、寸法・タイプ・適合ランプが異なります。
09514906 O39-452C 35142231 O39-456C O39-456C ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 35142231 ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 1個 8,398 税込9,238 同じチェーン吊灯タイプになりますが、寸法・タイプ・適合ランプが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする