USB2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク
実効転送速度が最大約20%向上する「TurboUSB(ターボUSB)」機能を搭載
落としても安心のポータブルハードディスク
ケーブル巻き付け収納機構で、楽々持ち運べるコンパクトサイズ
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB2.0:最大480Mbps(理論値)
USB1.1:最大12Mbps(理論値)
質量(g)約225
消費電力(W)最大2.5
電源USBバスパワー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×83×21(突起物除く)
インターフェースUSB2.0/1.1
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
内容量1台
USB1.1:最大12Mbps(理論値)