タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。
無臭のため作業環境に悪影響を与えません。
従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。)
真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)



本当にオイル交換で音が静かになってびっくりです。ホームセンターで売っているものを買おうとしていましたが、こちらで正解でした。
業務用の真空パック機のポンプオイルの交換に使う。食材の水分や汚れを吸い込むので頻繁に交換する必要があり安くて適度な粘度があり小さい量の容器が都合よい。高いオイルを使うより、頻繁に安いオイルで交換するほうが良いと思っている。
家庭用エアコンの取付けや取外しに真空ポンプが重宝しますが長いことオイル交換していなかったので使ってみました。オイル容量は小型真空ポンプには十分です。
この数量でこの値段はお得。どれくらいの交換頻度になるかは使ってみないとわからないけれど、この値段なら気にならない。
毎日使い物ではないが、真空ポンプのオイルは消耗品なのである程度のストック必要。
近くのホームセンターにはこの、半分の量のタイプしか取り扱いがありませんが、モノタロウで購入できるので、たすかってます!
エアコン取付工事の季節前、この時期にメンテナンスを行う為購入しました、何時もこの商品を使っていますが、特に不具合等有りません。