曜日別特売

校正証明書付

用途R410A専用種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09532966TA771L-22652653.9(550kgf・cm)
11,500
9,398
10,338(税込)
当日出荷
09532975TA771R-23352975.0(765kgf・cm)
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
09532984TA771S-240336120.0(1224kgf・cm)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする