曜日別特売

SA ステンレス製水杓子

SA ステンレス製水杓子 - TKGSA ステンレス製水杓子 - TKGSA ステンレス製水杓子 - TKG
(4件のレビュー)

SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。

材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
口径(Φmm)
目盛(mL)
全長(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0953409510cm30010010045048
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0953410412cm50012015047050
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0953411313cm80013020048065
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
095340869cm26090なし44545
2,800
取扱い終了
0953412214.5cm100014520050570
3,600
取扱い終了
0953413116.5cm150016520053075
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09534086
2021-12-04
用途: お酒を汲む
製造業

作りがしっかりしていて、持ったときの安定感が良い。
また、お客の前で使うことも多いので、見栄えのすることもポイントである。
幅はある程度広いが、底が浅いので、きき猪口やグラスなどにもお酒を注ぎやすい。

対象商品 : 09534131
2021-05-05
用途: お茶くみ用

いつも使っているものはステンではありませんが、丈夫そうでとても使いやすいです。

対象商品 : 09534122
2018-02-07
用途: 雨水タンクからの散水用に

商品スペックは14.5㎝、実測も14.5㎝。標準的な大きさだと思います。ステンレスの仕上げは美しく、木の持ち手部分もきれいです。ただ木部は素木ですので、経年の汚れが気になります。そこでオイルフィニッシュをしました。植物油を塗っただけですが、木の感じが一段と引き立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 09534131
2014-05-18
用途: クロス糊の機械への補給。
建設業・工事業

水用なので濃度のある糊には強度不足と思われます。
もう少し価格が高くても強度のある製品を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする