TKG
SA 18-8(SUS304) そば杓子(目盛付)
容量(mL)
1800
材質
ステンレス18-8(SUS304)
全長(mm)
510
口径(Φmm)
160
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0202-0601
TKG品番(2017)
6-0187-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09534305
-
1800
160
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください