DO-EN 18-8(SUS304) ライラック 角アイススプーン

DO-EN 18-8(SUS304) ライラック 角アイススプーン - TKG
食器の種類洋食器材質ステンレス18-8(SUS304)種別角アイススプーン幅(mm)30全長(mm)128使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-1799-0106TKG品番(2017)6-1597-0106内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09534953-
260
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする