曜日別特売

18-0 TKG 先割スプーン

18-0 TKG 先割スプーン - TKG18-0 TKG 先割スプーン - TKG
(3件のレビュー)
材質ステンレス18-0(SUS430)種別先割スプーン食器の種類洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0953503218060399-1836-01016-1637-0101
230
229
252(税込)
当日出荷
0953504115050349-1836-01026-1637-0102
190
189
208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: フルーツの缶詰を食べる用
建設業・工事業

昔懐かしい人もいるかもしれない、給食で出てきた先割スプーンです。
缶詰を食べるのに、スプーンだと突き刺せないしフォークだとシロップが掬えない。ふと給食で使った先割スプーンを思い出し、モノタロウで検索したら出てきたので買ってみました。
使い勝手も良く値段もお手頃だったので満足です。

対象商品 : 09535032
2024-08-02
用途: フルーツを食べる時に
味の民芸 足利店

使い勝手が良い商品だと思います。
アイスクリームやメロンなどを食べるとき、使い勝手が良いです。

対象商品 : 09535032
2021-03-19
用途: 食事
有限会社工藤新聞店卸売・小売業

体が不自由で、箸が使えない妻にと、購入しました。食事が、楽になったと喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする