日本計測システム
ハンディトルクドライバー
ハンディトルクドライバーはねじの締め付け力・ゆるめ力や操作トルクの測定に適しています。
またコンピュータにデータを転送するなど様々な機能があります。
付属品
取説、出力ケーブル、出力コネクター、専用アルミ収納ケース、100Ncm用トルクセル、ケーブル1.5M
質量(kg)
3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×365×115
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
測定範囲(cm)
最小単位(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09604637
HF-TD100NC
トルクドライバー
0.01N~100N
0.01N
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
09604646
HF-TD1KNC
トルクドライバー
0.1N~1000N
0.1N
¥
178,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください