カートン カートンの 測定用品 カートンの 光学測定器 カートンの 顕微鏡 工作顕微鏡(ツールスコープ) 工作顕微鏡(ツールスコープ) 注文コード 工作機械や各装置の位置決めや加工作業上、なくてはならない単眼正立顕微鏡で、 マグネットスタンドベース付きなので大変便利にご利用頂けます。 総合倍率20x 接眼レンズWF10x 対物レンズ2x 視野Φ8.5mm 鏡筒長(mm)160 内容量1台 注意 ※専用スケールは別売です お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 J型 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09892102 J型 ¥84,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 顕微鏡 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンディーウルトラ・マイクロスコープ GOKOカメラ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ タッチパネルモニター付双眼実体顕微鏡 YDR-600TE ヤガミ 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ 粗動ホルダ 斉藤光学 税込¥20,878~ ¥18,980~ ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ マルチディスタンススコープ GOKOカメラ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 生物顕微鏡 YM-600L ヤガミ 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 簡易暗視野LED照明 斉藤光学 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ <MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 税込¥175,780~ ¥159,800~ <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 税込¥197,780~ ¥179,800~ 双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット 税込¥131,780~ ¥119,800~ ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 税込¥97,878~ ¥88,980~ 高輝度 リングライト照明 斉藤光学 税込¥208,780~ ¥189,800~ リングライトLED照明 斉藤光学 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ ユニバーサルスタンド1型 CH Nikon(ニコン) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 税込¥103,378~ ¥93,980~ フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 税込¥131,780~ ¥119,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器顕微鏡ツールスコープ/メジャースコープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります マイクロスコープ 実体顕微鏡 生物顕微鏡 金属顕微鏡 蛍光顕微鏡 ツールスコープ/メジャースコープ 顕微鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品