操作用パイロット押釦(埋込形)
動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。
ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)
結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類埋込形
ボタン数2
定格使用電流(A)0.015~1.5
定格使用電圧(V)AC24~600
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじM3.5
接点構成1a+1b
内容量1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09888295 | BL6002K | 37612741 | BL6002K |
|
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 09888295
2014-03-08
- 用途:
- 換気扇の動力スイッチ
飲食業
今まで使用してたものが、10年使って壊れましたので、交換しました。
とても使いやすいですよ。
近所で売ってないものなので、助かりました。