PPGローラー Lタイプ

PPGローラー Lタイプ - 好川産業

世界最大級のローラーメーカーであるPPG社製のローラーは、使った人誰もが驚く最高級ローラーです。
厳選された高品質のポリエステル繊維を適度な密度に編んであるので、手にやさしく、美しい仕上がりが得られる上に、ネタ含み、ネタ切れ共に抜群です。
油性・水性・合成樹脂系のいずれにも素晴らしい作業性を発揮します。

用途粗面用・超高級品材質(原反)ポリエステルタイプ長毛毛丈(mm)19内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099183347L7
1,600
取扱い終了
099183439L9
1,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする