9L PPGローラー Lタイプ 好川産業 09918343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9L PPGローラー Lタイプ 好川産業 09918343 9L PPGローラー Lタイプ 好川産業 09918343

PPGローラー Lタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09918343 品番9L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最大級のローラーメーカーであるPPG社製のローラーは、使った人誰もが驚く最高級ローラーです。
厳選された高品質のポリエステル繊維を適度な密度に編んであるので、手にやさしく、美しい仕上がりが得られる上に、ネタ含み、ネタ切れ共に抜群です。
油性・水性・合成樹脂系のいずれにも素晴らしい作業性を発揮します。

用途粗面用・超高級品 材質(原反)ポリエステル タイプ長毛 毛丈(mm)19 ローラーサイズ(inch)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする