デンゲン
2役 充電器
充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
内容量
1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
安全装置
タイマー
交流入力(50/60Hz)
直流出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09922726
BOOST-UP70
電源コード3.5m、±充電コード2.2m付5.5SQ
9.5
233×250×240
サーモブレーカー【入力側】【出力側】
-
(単相100V)1.1KVA
●充電12V 20A /24V 10A
●始動補助充電 12V 30A/24V 30A(3分間)
●エンジン始動 12V 70A / 24V 35A(15秒)
¥
122,900
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
21252945
BOOST-UP100
電源コード3.5m、±充電コード2.2m8SQ
14
256×280×260
DCブレーカー【出力側】、サーモブレーカー【トランス用】、ヒューズ20A【入力用】
-
(単相100V)1.2KVA
●充電6~12V/24V 25A
●始動補助充電 6~12V/24V 40A(10分間)
●エンジン始動 6~12V100A/24V 70A(5秒間)
¥
171,500
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
当日出荷
09922717
HR-UP50
電源コード2.2m、±充電コード1.6m付
4.9
147×200×185
自動復帰型サーモブレーカー【入力側】【出力側】
-
(単相100V)1.1KVA
●充電6~12V 20A 10A
●エンジン始動12V専用 50A(15秒)
¥
41,200
取扱い終了
09922735
BOOST-UP100T
電源コード3.5m、±充電コード2.2m8SQ
14
256×280×260
DCブレーカー【出力側】サーモブレーカー【トランス用】
ヒューズ20A【入力用】
12時間(50/60Hz)
(単相100V)1.2KVA
●充電6~12V/24V 25A
●始動補助充電 6~12V/24V 40A(10分間)
●エンジン始動 6~12V100A/24V 70A(5秒間)
¥
104,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください