オイルノズル

オイルノズル - エーモン
(41件のレビュー)

3・4・18・20リットル缶用

材質
ノズル・エア抜きパイプ/ポリエチレン
キャップ/ポリプロピレン
リング/ステンレス
用途エンジンオイルの補給などに適合オイル缶口径40Φ用危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※MonotaROブランドの缶には適合しません
ねじ式タイプです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099319841606142
オープン
取扱い終了
代替品有
09931993A43290
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0993198416064342558688061606 オイルノズル エーモン 43425586オイルノズルエーモン1個
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09931993A43434255958807A43 オイルノズル エーモン 43425595オイルノズルエーモン1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09931984
2020-09-10
用途: ペール缶オイルの注ぎに

最初の頃は問題無く便利に使ってましたが、数回使用した頃から簡単に抜けるようになって、最終的にはしっかりと留まらなくなります。また、エア抜き用のストローも同様でスポスポと抜け落ちます。

対象商品 : 09931993
2020-11-19
用途: 車のメンテナンス
その他業種

ペール缶からジョッキに移す際に使用。
お安く入手できました。

対象商品 : 09931984
2020-09-22
用途: エンジンオイルペール缶
FAVORITE GARAGE自動車・二輪車・自転車関連業

最高です。完璧です。もっと早く買っておけば良かったです。

対象商品 : 09931984
2020-02-03
用途: エンジンオイル交換時
不動産業

フィルタ交換時のエンジンオイル量は4リットルなので、ジョッキに注いで軽量せず、そのまま4リットル缶からエンジンに注入できるので、作業量が大いに削減できます。

対象商品 : 09931984
2020-03-07
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ペール缶からオイルジョッキに入れる時にゴミも入らないし、いいです。

対象商品 : 09931993
2020-02-01
用途: 車のオイル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

20L缶をからのオイル補給には、必須です。これがあると、オイルをこぼすことなく、入れることができます。

対象商品 : 09931984
2019-09-25
用途: 入れ替え時に使用

今までは缶に付属している「ベロ」で入れ替えていましたが、良くこぼれるし周りを汚すので使ってみました。空気パイプのおかげか、脈動が無くてスムースに使用できます。先端にキャップがあれば付けっ放しに出来るので、装備して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09931993
2019-11-22
用途: オイル缶へ
出口梅園製造業

4L缶に付けてオイル交換に使用していますが、少しずつ出るので少量の交換は使いやすい。多いときはオイルジョッキーでしないと時間がかかりますので使い分けしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする