曜日別特売

パワーポンプ

パワーポンプ - エーモン
(36件のレビュー)

車、バイクへのガソリン補給ができる給油ポンプです。より簡単に給油できる上下運動ポンプ。

材質
ポンプ:ポリエチレン
ホース:ポリエチレン
用途ガソリンがなくなったときの緊急補給に。携行缶からの給油に。長さ(mm)吸引(IN)側約950/排出(OUT)側約1110サイズ全長約2mホース径(Φmm)約13吐出量(mL/回)20危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09934766G710
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09934766
2023-05-27
用途: 移し替え作業
運輸・通信業

価格も安く壊れにくい、いまだに現役で活躍してくれている。

2022-11-13
用途: ミッションオイル デフオイル交換
マサムネオート自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリンではなくミッションオイルやデフオイル交換に使ってます
コスパ良し 作業性良し
ただホースをオイルまみれにしてしまうと掃除がめんどくさいので工夫が必要

対象商品 : 09934766
2020-08-16
用途: ボートへのガソリン給油
製造業

ボートへのガソリン給油でホースの長いのが役に立っています!

対象商品 : 09934766
2020-09-17
用途: タンクからガソリン抜く作業

自動車のタンクからガソリン抜く作業に使っていますが、問題なく使用できております

対象商品 : 09934766
2020-01-18
用途: 燃料の抜き取り、補給

口の大きな缶やトラクターの燃料移動には大変便利ですが、車から缶に移そうとすると車によってはホースが入らないものがありました。携行缶へ給油してくれないのでスタンドが増え、車から缶に移動する機会が増えました。もう少し細いホースがあると良いですね。

対象商品 : 09934766
2020-04-19
用途: 灯油のホームタンクからポリ容器へ移す時
その他業種

これがあるとホームタンクの残量を気にせず使用出来るので大変満足しています。また何かあれば購入したいと思います。

2019-10-07
用途: バイクのメンテ
その他業種

以前2、3回使ったところでホースが破れたので再度購入。
今のところ5、6回ほど使ったが問題なし。
品質的には値段相応でしょうが、使い捨てと割り切れば良いのではないでしょうか。

対象商品 : 09934766
2019-02-20
用途: 廃車時に

廃車車両の燃料を抜く時使っています。 以前の物は青のポンプ部に小さな穴が開いてしまったので急遽購入しましたが今回購入した物はホースが変わってしまい使いづらくなってしまいました。 燃料タンクに入れたときホースが軽すぎ上を向いてしまうのでホース先端に針金を巻き付けて使用していましたが、今回の商品は巻き付けるスペースが無くなってしまいました。 仕方がないので青いポンプ部だけ共通だったのでそこだけ交換して使っています。あと、従来品に比べ吸い込みホースが短くなってしまいました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする