ノーブランド
スチールロック 薄口キー 貫通ナットタイプ17H
セット内容
ロックナット4個、キー1個
材質
スチール
全長(mm)
17
色
クロームメッキ
対辺(mm)
17
ねじ径(mm)
12
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928572
-
1.5
オープン
取扱い終了
09928581
-
1.25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください