こんなお得な商品も!
タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥7,398
税込¥8,138
(102)
艶、光沢が長期間持続します。
艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。
臭いが少なく、引火性がありません。
用途
自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。
その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。
成分
その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。
ジメチルシリコーンオイル
グリコール類
乳化剤
消泡剤
精製水
タイプ低粘度
液性水性
危険物の類別非危険物
内容量1箱(18L)
グリコール類
乳化剤
消泡剤
精製水
注意
※塗装作業の近くで使用すると塗料をはじくことがあります。※本革には使用出来ません。
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09953903
2022-04-21
- 用途:
- 中古車の仕上げ
CAR COLLECTOR 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
タイヤと内装共に使えるので重宝しております、
要望とまではいきませんが、特にタイヤが一度塗りでも、もう少しツヤがでてくれると嬉しいです、
一度塗りだと乾いてイマイチ艶が引いてしまうので、、とはいえ、総合的には満足です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09953903
2013-11-14
- 用途:
- タイヤワックス
付属のキャップが無かったため横向きに置けません
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13