こんなお得な商品も!
タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
(102)
艶、光沢が長期間持続します。
艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。
臭いが少なく、引火性がありません。
用途
自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。
その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。
成分
その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。
ジメチルシリコーンオイル
グリコール類
乳化剤
消泡剤
精製水
タイプエマルションタイプ
液性水性
危険物の類別非危険物
内容量1本(1L)
グリコール類
乳化剤
消泡剤
精製水
注意
※塗装作業の近くで使用すると塗料をはじくことがあります。
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09953912
2019-12-04
- 用途:
- サービスカーのメンテナンス
株式会社キナン 様
(その他業種)
写真ではノズルセットのようにしているが、購入した際ボトルだけでノズルがついていなかった。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13