モノタロウ

ビードクリーム

ビードクリーム - モノタロウ
(49件のレビュー)

トラック・バスのタイヤ専用で潤滑性の高いタイプです。
タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。
またホイールのサビも防止します。
無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。

用途トラック・バス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
326331851kg-イエロー1個(1kg)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
099663024kg-イエロー1個(4kg)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
326331851kg-イエロー54931994-1kg-イエロー ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ 54931994ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプモノタロウ1個(1kg)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
099663024kg-イエロー54932003-4kg-イエロー ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ 54932003ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプモノタロウ1個(4kg)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32633185
2020-12-11
用途: タイヤ交換時

個人でタイヤ交換する際に必要だと思いますが、これ以上大きいと使い切れない気がします。

対象商品 : 32633185
2017-11-19
用途: タイヤ交換
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 32633185
2017-02-05
用途: 軽自動車のタイヤの手組

自分でホイールにタイヤを組むなら断然あった方がいいです。数回使ってもまだまだあるのでコスパも最高です。

対象商品 : 32633185
2016-12-01
用途: タイヤ交換時
渡部剛自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、シリコンスプレーでタイヤ交換してました。コストパフォーマンス最高です。

対象商品 : 32633185
2016-10-18
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

超お勧め商品です。タイヤ交換の効率が上がりました。

対象商品 : 32633185
2016-05-15
用途: タイヤの交換時ビートにぬり滑りやすくしてタイヤ交換がらくになる。
マイスター

普通車用と大型用を間違えて購入し、使ってみたが、問題ないみたい。安いので助かります。
普通車用と大型用の違いは何でしょうか?問題ないですが?

対象商品 : 32633185
2016-06-23
用途: 整備

トラック用とありますが、大変すべりが良く扁平タイヤを組む時にいい感じです。

対象商品 : 32633185
2016-02-17
用途: タイヤ交換時

問題なく使用しております できればハケなど付属して欲しいです

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード:09966284との違いは?
回答:
この商品は、トラック・バスのタイヤ専用で潤滑性の高いタイプとなっており、注文コード:09966284は、二輪車・乗用車のタイヤ専用で乾燥が速いタイプとなります。
対象商品:
32633185
1が参考にしています
2011-10-31

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする