曜日別特売

コントール

コントール - 武蔵ホルトコントール - 武蔵ホルト
(23件のレビュー)

超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。

用途
(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位
(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位
付属品ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚適合鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー耐熱温度(℃)170硬化時間(分)約15(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬化剤(g)
主剤(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963046MH1015100
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
09963055MH10210200
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963046
2023-07-20
用途: メンテナンス
建設業・工事業

ボディの一部をやられて、修理/塗装する準備として。量販店よりも安かったので。
今まで使い慣れたパテなので、問題なく使ってます。

2023-08-11
用途: 硬化しない

気温が高い(35度)せいか、粘土状になって塗りにくい。
説明通り配合したが、2日経ってもちゃんと硬化しない。

対象商品 : 09963055
2022-01-04
用途: 自動車の補修
エステック株式会社

3度目のリピートオーダー。安価で使いやすい。ただし、DIY用途だと使用量が少ないので、使い切る前に硬化してしまうのでもったいない。

対象商品 : 09963055
2021-07-27
用途: 板金塗装
農・林・水産業

コントールは何度も使用していて、とても使いやすく何度も購入している定番商品です、板金塗装には欠かせません。

対象商品 : 09963046
2021-06-07
用途: 車の凹み修理
自動車・二輪車・自転車関連業

車の凹み修理に使いました。
店で買うより安いのでおすすめです。

対象商品 : 09963046
2020-10-25
用途: 車体・パーツ補修
運輸・通信業

混合タイプなのもあるだろうが開封後も結構保存が利く。1年前くらいに開封済みの本品を再使用した際、主剤/硬化剤とも最初の部分が分離していた程度で後は問題なく使えた。
分量目安も解りやすく硬化速度も充分。むしろ一度で練り過ぎると直ぐに硬化して塗り込みや成型がし辛い為、少量づつこまめに練るのが良いと思われる。
また、一日程度置くと結構痩せるので説明書通り多めに盛ったほうが良い。
用途的に付属のヘラはもっと大きくして頂きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 09963055
2020-08-06
用途: ボンネットエグボに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用のボンネットのエグボ補修に使用。
簡単で乾きも早くて早く作業出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 09963055
2020-11-10
用途: 車のボディー補修
Red Star of Phantom -aircraft laboratory-

効果時間も早く、密着性、粘度共にちょうど良く、乾燥後の成型研磨も容易にできてとても使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする