曜日別特売

ノーミックス

ノーミックス - 武蔵ホルト
(13件のレビュー)

屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.1mL危険物の性状非水溶性内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963134MH128
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963134
2024-10-30
用途: バンパー等の補修
製造業

通常のパテよりも断然早く硬化しますので作業性がとても良いです。3分もあれば日光でもUVライトでも完全に硬化しました。400番前後のペーパーなら切削性も良いです。

対象商品 : 09963134
2024-05-04
用途: 自転車、バイクのレストア、凹直し

盛るとダマになってスが出来るし研ぐととてつもなく硬くてなかなか形にならないし、とても使いにくいパテです。硬化剤がなく長期保管に向いていますのでたまにほんの少し使う用途に向いています。

1が参考にしています
対象商品 : 09963134
2022-12-14
用途: 塗装前の下地造り

メーカー品なだけに何の問題もありません。少数をこの価格で買えるのは嬉しい限りです。

対象商品 : 09963134
2021-03-13
用途: 自動車のボディーの鈑金で、修理面の凹凸をなくすパテで使用
その他業種

ボディーとの密着強度も十分で、チュウブから絞り出して塗るだけなので非常に使いやすいです。
注意点としては、盛りすぎると硬化してから削るのに苦労することぐらいです。ホームセンターで探しても、この商品を置いてない店が多くネットで購入でき安心しました。

対象商品 : 09963134
2019-04-24
用途: 塗装下地パテ処理に使用

2液性と違い整形が何度も修正できるので失敗が無く使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09963134
2021-06-22
用途: 壊れたものの周囲に使用

でも使い勝手が良い信頼できるものだと思っています。

対象商品 : 09963134
2018-09-26
用途: 車の傷補修
株式会社全日本検査技術その他業種

紫外線で硬化するので、効果速度は早めですが、パテなので痩せはあります。
日光(紫外線)が当たらなければ硬化しないので、成型の調整が出来るのは良いです。
小さな傷や穴埋めには良いと思います。

対象商品 : 09963134
2021-06-11
用途: スクーターのフロントフェンダーの欠け
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントフェンダーの欠け(一辺2cm程の正三角形状のもの)を埋める為に使用。ガムテープを裏から張って簡易で型を作って盛る。
硬化すると痩せて凹みになり、丁度良いと思っても均すと微妙に凹んでいたりする。
強度はかなりのものなのでこれのみで作業をしようとせず、もっと作業性の良いパテで最後の修正をする方が楽なはずです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする