車体防錆剤

車体防錆剤 - 武蔵ホルト
(2件のレビュー)

車体内側の防錆剤。
WAX状の皮膜で長時間に渡り愛車をサビから守ります。
海沿いの地域の車、マリンスポーツに利用される車、スキーに利用される車に塗布しておけば塩害や塩カリの影響からガードしサビの発生を防ぎます。
米国の軍用規格(MILスペック)も取得し、自動車以外にも航空機でも使用されています。
※ワックス状の皮膜は完全乾燥しません

仕様ワックス状オイル成分脂肪族炭化水素、グリース液色うすい茶色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量23.1mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963405MH620
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963405
2015-03-24
用途: 車のレストア作業

長いチューブ状のノズルが付属されているので小さな穴から挿入し車体の細部まで防錆する事が可能で、ある程度粘度もあるので垂れずに非常に使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 09963405
2013-07-17
用途: 車の錆防止

以前から古い車に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする