モノタロウ

ストレート

ストレート - モノタロウ
(69件のレビュー)
用途エア配管に。流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8内容量1個
注意
※ソフトウレタンホースには適合しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法M(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09964437MPU-6640
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
09964446MPU-8840
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
09964455MPU-101044
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
09964464MPU-121255
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
21355127MPU-161655
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09964437MPU-652884467MPUC-6MPU-6 ユニオンストレート モノタロウ 52884467ユニオンストレートモノタロウ1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09964446MPU-852884476MPUC-8MPU-8 ユニオンストレート モノタロウ 52884476ユニオンストレートモノタロウ1個
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09964455MPU-1052884485MPUC-10MPU-10 ユニオンストレート モノタロウ 52884485ユニオンストレートモノタロウ1個
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09964464MPU-1252884494MPUC-12MPU-12 ユニオンストレート モノタロウ 52884494ユニオンストレートモノタロウ1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21355127MPU-1652884503MPUC-16MPU-16 ユニオンストレート モノタロウ 52884503ユニオンストレートモノタロウ1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09964455
2020-10-14
用途: エアチューブの修理
有限会社日新製材所

コスパ最高。10年使っている機械のエアチューブがきれまくるので、とりあえず直継手で修理に使ってます

対象商品 : 09964437
2020-04-27
用途: コンプレッサーのホースの延長
その他業種

コンプレッサーのエア漏れもなくとても良好!2個つないでます!

1が参考にしています
対象商品 : 09964446
2020-04-03
用途: 古い機械の改造や修理に使用
安部テクノサービス製造業

旧式のナット締めに比較して、作業性が格段に良く価格も安い。

対象商品 : 09964437
2020-05-27
用途: 機械 配管修理
製造業

エアー配管に使いました。値段も安く、使用には何の問題も無かったです。

対象商品 : 09964455
2019-08-27
用途: 炭酸ガスの通気
農・林・水産業

使用しているチューブが11φだったので不安を持っての購入でしたが大丈夫でした。

対象商品 : 09964446
2020-03-25
用途: 炭酸ガス
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー物と大した差はない
抜き差しがちょっと固い。
安いので問題ない

対象商品 : 09964421
2019-02-18
用途: PTFEチューブの接続用
その他業種

違う素材のチューブを接続する時に使用します。貫通ストレートなのでチューブを付き合わせる事が出来て引っかかりが無く(中にフィラメントが通る)良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 09964455
2018-08-14
用途: ナイロンチューブの接続
農・林・水産業

安価で購入出来てありがたいです。使用上の問題もありません。このタイプで中央で回転する継ぎ手があればいいのですが。長いホースのよじれを取りたいので。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする