曜日別特売

サクションフィルター

サクションフィルター - 大生工業サクションフィルター - 大生工業サクションフィルター - 大生工業サクションフィルター - 大生工業サクションフィルター - 大生工業サクションフィルター - 大生工業サクションフィルター - 大生工業サクションフィルター - 大生工業
(4件のレビュー)

一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。

用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ内容量1個
注意
※配管に脱着の際には、口金部の六角部分にスパナを掛けて行ってください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法T(mm)
口径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09967422SFN-02-150K26631039211Rc1/4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09967431SFN-03-150K26631039211Rc3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09967447SFN-04-150K306316415113Rc1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
09967456SFN-06-150K366316415113Rc3/4
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
09967465SFN-08-150K468320919217Rc1
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
09967474SFN-10-150K5510423021218Rc1 1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
09967483SFN-12-150K65124250.5232.518Rc1 1/2
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
09967492SFN-16-150K75124332.5312.520Rc2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
09967501SFN-20-150K9014745042327Rc2 1/2
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
09967517SFN-24-150K八角11014745042327Rc3
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
11702084SFN-02-60K26631039211Rc1/4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11702093SFN-02-100K26631039211Rc1/4
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
11702102SFN-02-200K26631039211Rc1/4
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
11702118SFN-03-60K26631039211Rc3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11702127SFN-03-100K26631039211Rc3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11702136SFN-03-200K26631039211Rc3/8
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702145SFN-04-60K306316415113Rc1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11702154SFN-04-100K306316415113Rc1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11702163SFN-04-200K306316415113Rc1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11702172SFN-06-60K366316415113Rc3/4
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11702188SFN-06-100K366316415113Rc3/4
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11702197SFN-06-200K366316415113Rc3/4
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11702206SFN-08-60K468320919217Rc1
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
11702215SFN-08-100K468320919217Rc1
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
11702224SFN-08-200K468320919217Rc1
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
11702233SFN-10-60K5510423021218Rc11/4
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
11702242SFN-10-100K5510423021218Rc11/4
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702258SFN-10-200K5510423021218Rc11/4
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702267SFN-12-60K6512425123318Rc11/2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
11702276SFN-12-100K6512425123318Rc11/2
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
11702285SFN-12-200K6512425123318Rc11/2
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702294SFN-16-60K7512433331320Rc2
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702303SFN-16-100K7512433331320Rc2
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11702312SFN-16-200K7512433331320Rc2
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702328SFN-20-60K9014745042327Rc21/2
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702337SFN-20-100K9014745042327Rc21/2
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702346SFN-20-200K9014745042327Rc21/2
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702364SFN-24-100K八角11014745042327Rc3
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702373SFN-24-200K八角11014745042327Rc3
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
11702355SFN-24-60K八角11014745042327Rc3
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09967483
2023-05-22
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 11702172
2018-11-05
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所

入庫に時間がかかったが、必要なものであり助かりました。もう少し価格が安ければいうことなし。

対象商品 : 09967447
2018-07-14
用途: 交換部品

定期的な交換には価格が安くメーカー品等が一番です。

対象商品 : 09967431
2014-04-03
用途: 油のろ過用
株式会社サンク

思ったより小さい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
寸法につきましては、商品詳細ページ
http://www.monotaro.com/p/0996/7431/
にも寸法図と寸法の記載がございますので、ご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする