ウルトラマグネットスーパーフック

ウルトラマグネットスーパーフック - LEC(レック)
(1件のレビュー)

従来の磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つネオジム磁石を使用しています。
はがしやすい新機構を採用しているので、強い磁力で付いていても、簡単に付けはずしできます。

使用上の注意
荷重制限をおまもりください。
ロープを張るなど、斜め方向の荷重はおさけください。
耐荷重(kg)下部のフック7.5、上部のフック2特性強磁力材質(本体)ABS樹脂本体サイズ(mm)45×45×100(H)材質(すべり止め)熱可塑性エラストマー取付け方法マグネットフック固定材質(フック)ステンレス鋼線材質(磁石)ネオジム内容量1個
注意
※荷重制限をおまもりください。ロープを張るなど、斜め方向の荷重はおさけください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09966993H-517
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09966993H-51731129168H00420H-517 強力マグネットフック(特大) LEC(レック) 31129168強力マグネットフック(特大)LEC(レック)1パック(1個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09966993
2022-05-07
用途: ロッカー室で使用
農・林・水産業

マグネットの強さがちょうどいい 上のフックはちょっと使いづらいかな
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする