曜日別特売

チェックバルブ

チェックバルブ - 廣瀬バルブチェックバルブ - 廣瀬バルブチェックバルブ - 廣瀬バルブチェックバルブ - 廣瀬バルブチェックバルブ - 廣瀬バルブチェックバルブ - 廣瀬バルブチェックバルブ - 廣瀬バルブ
(7件のレビュー)

主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。

ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09967377HT-720-013020916838.5502021
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
09967386HT-728-023624122110.550.5602328
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
09967395HT-728-034327132512.561702728
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
09967404HT-728-04503016321674803828
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
09967413HT-728-06553516402094.5904828
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 油圧装置のコントロール

油圧シリンダー速度調整用でシビアな安定流量が不要の為満足出来ていますが
固定できるネジ孔が有ると高圧ホース接続が出来るので考慮を願いたい

対象商品 : 09967377
2023-01-18
用途: 1エアー元で混合動作時
総合貿易会社ジレッタント自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂製品と違い破損が少なく良いが
つまみの部分のローレット加工面が少ないので2/3くらいあれば回しやすいのではないかと思います

対象商品 : 09967386
2021-12-04
用途: ミニユンボの調整
川原商会製造業

注文後、翌々日に届き大変助かりました。品物もしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品 : 09967395
2018-08-16
用途: 機械部品として
製造業

短納期で助かりました。価格、お手頃です。多の製品も購入検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 09967404
2018-07-25
用途: 油圧回路で使用

以前より現場で回路を構築する際に購入している。調整もしやすく、良い製品だと思う。

対象商品 : 09967404
2017-06-17
用途: 油圧シリンダーの動作速度の調整に

写真とスペックを見て選択出来るので満足です。注文後も即届きました。

対象商品 : 09967386
2013-12-21
用途: 車に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

安く早く購入できたので満足です これからはこちらをまずチェックしたいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする